Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Kurz 22,5x10,5cm 160g gelb 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-121000610
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     121000610
EAN/GTIN:
     4003969046702
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen
Trennstreifen 22,5 x 10,5 cm (B x H) 160g/m² Karton gelb 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennstreifen
Maße:
22,5 x 10,5 cm (B x H)
Grammatur:
160 g/m²
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Werkstoff:
Karton
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,33*
€ 2,59*
Lager 1682
479
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,63*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1411
ab € 1,11*
Ähnlich
Soennecken
50502160KURZ
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.