Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Registerserie 13240085 DIN A4 A-Z für 24Ordner Tauenpapier grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-121015780
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13240085
EAN/GTIN:
     4002432328529
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Jeder Vorgang liegt unter der entsprechenden Buchstabenkombination. Mit Lochrandverstärkung des 1. Blattes.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Maße:
24 x 20 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Taben:
A-Z
Ausführung des Registers:
halbe Höhe
Grammatur:
100 g/m²
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Inhaltsschilder
Werkstoff:
Tauenpapier, recycelt
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
360 Registerblätter
Anzahl der Ordner:
24 Ordner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 45,50*
€ 60,80*
Lager 1682
43
€ 5,95*
ab € 46,06*
€ 61,65*
€ 5,50*
ab € 45,58*
€ 62,69*
€ 5,95*
ab € 47,09*
€ 64,92*
Frei Haus
ab € 52,66*
€ 70,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10120025
ab € 48,60*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,31*
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,87*
Zubehör
Leitz
12010085
ab € 1,52*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,33*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,88*
Zubehör
Leitz
12620000
ab € 1,51*
Zubehör
Leitz
12600000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.