Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Register 31061-20 DIN A4 6teilig Karton farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121058000
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     31061-20
EAN/GTIN:
     4013951010994
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Zur mehrteiligen Organisation der Schriftstücke, zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern geeignet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister
Maße:
22,5 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
225 g/m²
Taben:
blanko
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Registerblätter:
6 Registerblätter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,95*
Lager 1682
553
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,97*
2 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 1,12*
9 Tage
71
1
€ 5,87*
ab € 0,76*
€ 1,44*
4 Tage
603
1
€ 6,95*
ab € 1,27*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1528
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.