Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Trennstreifen 201950GN Karton grün 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-121220060
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     201950GN
EAN/GTIN:
     9003266750475
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
Für schnelles und einfaches Unterteilen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennstreifen
Maße:
24 x 10 cm (B x H)
Grammatur:
180 g/m²
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Werkstoff:
Karton
Farbe:
grün
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Trenn-Laschen, Trennlaschen, Trennstreifen, leitz trennlaschen grün, trenn laschen, trennlaschen grün, Aktenfahnen, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1416
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.