Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 50501160KURZ 22x10,5cm gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121220810
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     50502160KURZ
EAN/GTIN:
     4003969038608
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen
Die Lochung befindet sich auf der Schmalseite.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennstreifen
Maße:
22 x 10,5 cm (B x H)
Grammatur:
160 g/m²
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
370 g
Werkstoff:
Karton, 100 % recycelt
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,27*
€ 2,44*
Lager 1682
229
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,48*
5 Tage
234
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 12,16*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0133* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
121000610
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.