Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Fastener 30680000 3,5cm Heftverschluß Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-122027600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30680000
EAN/GTIN:
     4002432306459
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
Fastener zur Heftung gelochter Schriftstücke. Aufreihband und Deckschiene mit zwei Schiebern. Metall-Heftverschluss.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abheftbügel
Maße:
90 x 10 x 50 mm (B x H x T)
Lochabstand:
80 mm
max. Anzahl der Blätter:
350 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
35 mm
Material der Deckschiene:
Metall
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,254*
€ 0,39*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,24*
€ 0,46*
Lager 1682
1286
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,47*
7 Tage
150
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,24*
€ 0,49*
3 Tage
1286
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.