Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Hängemappe 2023 DIN A4 220g RC Karton ge 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122110610
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2023
EAN/GTIN:
     4003630011749
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Für die lose Blattablage. Mit Schlitzstanzung für Einhänge-Heftstreifen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappe
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
220 g/m²
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, hängemappen, Hängeregister, Hängesammler, Mappen, Ordnungsmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 12,46*
€ 18,66*
Lager 1682
23
€ 5,95*
ab € 13,10*
€ 18,95*
5 Tage
23
€ 6,90*
ab € 28,26*
€ 48,00*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80004419
ab € 0,66*
Ähnlich
Falken
11287786F
ab € 3,99*
Ähnlich
Leitz
19850015
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.