Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Hängemappenwagen TROLLEY 200 MULTI DUO 379210 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-122650981
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     379210
EAN/GTIN:
     4005546301747
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Mit 2 einzelnen Hängevorrichtungen und unterer Hängerahmen mit Teleskopschienen ausziehbar. Geeignet für alle gängigen Formate wie A4, Folio oder Foolscap.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SYSTEM FILE TROLLEY 200 MULTI DUO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappenwagen SYSTEM FILE TROLLEY 200 MULTI DUO
Maße:
89,7 x 71,5 x 43,2 cm (B x H x T)
max. Anzahl der Hängemappen:
200 Hängemappen
Anzahl der Ordner:
20 Hängeordner (80 mm), 36 Hängeordner (50 mm)
Anzahl der Bahnen:
2-bahnig
Schloss vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Hängevorrichtungen, Hängerahmen, Teleskopschiene
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
Metall, Stahl (epoxidharzbeschichtet), Holz (melaminbeschichtet), Polyamid, Polypropylen
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, hängemappenwagen durable, hängemappenboy, Hängemappen, Hängeregister, Hängeregistraturen, Registraturwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,01*
€ 208,85*
€ 5,50*
ab € 181,22*
€ 217,76*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 186,23*
€ 220,13*
€ 6,78*
ab € 189,17*
€ 223,69*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 191,73*
€ 226,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,64*
€ 269,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,63*
€ 241,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,84*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,20*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.