Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Stehsammler WOW 53621001 DIN A4 PS weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-123000580
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53621001
EAN/GTIN:
     4002432113620
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Auffälliger Zeitschriftenhalter in Premium-Qualität mit modernem zweifarbigem WOW Effekt in Hochglanz. Der Design-Stehsammler passt perfekt zu allen anderen Produkten der WOW Serie. Modernes, zeitgemäßes Design zu Hause und im Büro. Geben Sie Ihrem Arbeitsplatz den WOW Effekt, mit diesem und weiteren Leitz WOW Produkten in leuchtenden Farben. Die Design-Magazinbox in reduzierter, einzigartiger Zweifarbigkeit ist eine Stilikone für Ihr Büro. Für eine moderne, übersichtliche Aufbewahrung von Zeitschriften und Katalogen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WOW Duo Colour
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler WOW Duo Colour
Maße:
7,3 x 31,8 x 27,2 cm (B x H x T)
Höhe (hinten):
318 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau/weiß
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff weiß, stehsammler leitz, stehsammler kunststoff, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 8,14*
€ 12,08*
Lager 1682
7
1
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 12,24*
9 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 8,37*
€ 12,31*
1
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 12,36*
1
€ 6,95*
ab € 8,22*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 4,92*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,31*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,74*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 9,38*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,30*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,24*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,63*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,42*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,00*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,12*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,57*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.