Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Stehsammler KLASSIK KARMA 16018-13 DIN A4/C4 öko-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-123002190
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16018-13
EAN/GTIN:
     4012473160798
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für die schnelle Entnahme. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten. Mit seitlichem Raster, das Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KLASSIK KARMA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler KLASSIK KARMA
Maße:
7,5 x 31,5 x 24,5 cm (B x H x T)
Höhe (vorne):
145 mm
Für Papierformat:
DIN A4, DIN C4
max. Füllhöhe an Papier:
70 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff, 80-100 % Rezyklat
Farbe:
öko-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff, stehsammler, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 2,95*
1
€ 4,75*
ab € 1,82*
€ 3,05*
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,09*
Lager 1682
126
1
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.