Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Stehsammler Re-LOOP 16218-912 A4/C4 RC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-123002401
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16218-912
EAN/GTIN:
     4012473162518
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Nachhaltiger Stehsammler aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, im formschönen Design. Langlebig in modernen Trendfarben. Ergonomische Form für angenehmes Arbeiten in Büro, Schule und Freizeit. Hohe Stabilität garantiert. Der niedrige Rand erleichtert einen schnellen Zugriff. Der Stehsammler HAN Re-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Re-LOOP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler Re-LOOP
Maße:
7,6 x 25,6 x 23,9 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4, DIN C4
max. Füllhöhe an Papier:
70 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Archivstehsammler, Stehsammler, Zeitschriftenbox, Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff weiß, prospektaufsteller, stehsammler kunststoff, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,47*
2 Tage
67
1
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 2,86*
6
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 3,25*
11 Tage
62
1
€ 5,87*
ab € 1,88*
€ 3,25*
Lager 1682
23
1
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1690
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.