Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Stehsammler 2000 DIN A4 hoch 85mm Hartpappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-123004390
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2000
EAN/GTIN:
     4003630014306
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stabiler Stehsammler für Kataloge, Prospekte, Zeitschriften oder andere Dinge Ihrer Wahl. Vernietet und standfest.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler
Maße:
8,5 x 31,8 x 23,5 cm (B x H x T)
Höhe (vorne):
102 mm
Höhe (hinten):
318 mm
Für Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
78 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
Hartpappe
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler pappe schwarz, stehsammler pappe, stehsammler karton, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,22*
€ 4,06*
Lager 1682
958
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,12*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 4,21*
3 Tage
1302
15
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,42*
3 Tage
1302
1
€ 6,95*
ab € 4,31*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100420838
ab € 5,07*
Ähnlich
Leitz
24230095
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.