Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Stehsammler 24230035 DIN A4 76mm Hartpappe RC blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-123004750
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24230035
EAN/GTIN:
     4002432304899
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Besonders stabil und standfest, mit großem, aufgeklebtem Rückenschild. Füllvermögen: 76 mm. Gleiche Optik im Regal wie Leitz Ordner.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler
Maße:
8 x 32 x 24,5 cm (B x H x T)
Höhe (vorne):
320 mm
Höhe (hinten):
200 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
1,2 mm
max. Füllhöhe an Papier:
76 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Hartpappe, recycelt
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, stehsammler leitz pappe, dokumentenhalter, stehsammler pappe, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 4,71*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 4,84*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 4,70*
€ 4,85*
Lager 1682
329
1
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 4,96*
9 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 4,93*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
11287133
ab € 3,07*
Ähnlich
Leitz
24230055
ab € 4,80*
Ähnlich
Leitz
24230025
ab € 4,90*
Ähnlich
Leitz
24230095
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.