Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Stehsammler KLASSIK 1601-12 DIN A4/C4 Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-123016601
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1601-12
EAN/GTIN:
     4012473160125
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Klassisches, zeitgemäßes Design. Nichts kippt mehr, nichts liegt herum, alles ist schön sortiert. Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten. Mit seitlichem Raster, dass Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Gratis Druckvorlagen finden Sie auf www.han-online.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KLASSIK
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler KLASSIK
Maße:
7,5 x 31,5 x 24,5 cm (B x H x T)
Höhe (vorne):
145 mm
Höhe (hinten):
320 mm
Für Papierformat:
DIN A4, DIN C4
max. Füllhöhe an Papier:
70 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff weiß, stehsammler kunststoff, stehsammler, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 2,89*
1
€ 4,75*
ab € 1,76*
€ 2,96*
1 Tag
705
1
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 2,98*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,78*
€ 3,00*
Lager 1682
15
1
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.