Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASIO Schriftbandkassette XR-9WE 9mmx8m sw auf ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-124005800
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     XR-9WE
EAN/GTIN:
     4971850117384
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
CASIO® Schriftbandkassette 9 mm x 8 m (B x L) weiß schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette
Verwendung für Gerätetyp:
KL-60, -120, -130, -820, -7400, -HD1, -G2
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
XR-9WE
Maße:
9 mm x 8 m (B x L)
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Druckfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Casio:
CW -L 300; KL 100 e; KL 120; KL 130; KL 200; KL 2000; KL 300; KL 60; KL 70 e; KL 7000; KL 7400; KL 750; KL 780; KL 8100; KL 820; KL 8200; KL -G 2; KL -HD 1; KL -P 1000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Casio, Casio KL Beschriftungsband, Casio XR, Haft-Etiketten, Haftetiketten, casio etikettenband, beschriftungsband casio, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,15*
ab € 7,89*
€ 11,29*
1 Tag
38
€ 5,49*
ab € 8,03*
€ 11,37*
€ 4,00*
ab € 8,17*
€ 11,57*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,28*
€ 11,72*
Lager 1682
18
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Casio
XR-12WE1-W-DJ
ab € 8,25*
Sonstiges
Casio
XR-6WE
ab € 7,52*
Sonstiges
Casio
XR18WE
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.