Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBILOCHER Stanz-/Bindemaschine Duo-N35 3741500 2/4-Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-124006900
Hersteller:
     Sawukaytis GmbH
Herst.-Nr.:
     3741500
EAN/GTIN:
     4260240880022
Suchbegriffe:
Bindegeräte
Bindemaschinen
Stanz- und Bindemaschinen
Stanzgeräte
Premiumgerät für sehr professionelle und hochwertige Bindungen, auch als Großlocher nutzbar. Arbeitsbreite stufenlos einstellbar mit automatischer Zentrierung der Lochung. Für glatte Ösung auf der Rückseite mit Klick-Öse. Runde Ösenrückseite schützt abgelegte Bindungen vor dem Zerkratzen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DUO-N35
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stanz- und Bindemaschine DUO-N35
Maße:
24,5 x 21 x 38 cm (B x H x T)
max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang:
350 Bl. (80 g/m²)
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücke:
180 Bl. (80 g/m²)
Lochabstand:
80 mm
max. Breite des zugeführten Materials:
320 mm
Material:
Metall
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Stanzmaschinen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,09*
€ 345,85*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 297,59*
€ 352,08*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 401,69*
€ 463,46*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 403,83*
€ 465,52*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 408,40*
€ 484,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,08*
€ 418,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,14*
€ 409,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,95*
€ 372,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.