Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Lochpfeifenset 025-0490 f. NOVUS B 2200 schwarz/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-124021700
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0490
EAN/GTIN:
     4009729042793
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Einfacher und werkzeugloser Austausch der Verschleißteile.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lochpfeifenset
Verwendung für Produkt:
NOVUS B 2200
Maße:
16,5 x 26 x 36 cm (B x H x T)
Durchmesser:
6 mm
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
2 Lochpfeifen, 8 Matrizen
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz/chrom
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 20,96*
€ 28,66*
8 Tage
132
1
€ 5,87*
ab € 21,26*
€ 29,23*
1
€ 6,95*
ab € 21,29*
€ 30,06*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 23,31*
€ 31,94*
1
€ 7,95*
ab € 23,01*
€ 32,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.