Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftbandkassette 1734524 IND 24mmx3,5m schwarz auf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-124024500
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1734524
EAN/GTIN:
     071701121868
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Für die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen gewölbten Oberflächen. Flexible Nylon-Schriftbänder erfüllen die Normen und haften überzeugend auf Drähten, Kabeln, unebenen und rauen Oberflächen. Reißfeste Materialien werden beim Ziehen durch enge Stellen oder Kabelkanäle nicht beschädigt. Der Industrieklebstoff ist resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, UV-Strahlung und vieles mehr, sodass sich die Schriftbänder weder einrollen noch ablösen. Thermotransferdrucktechnik - Schriftbänder verschmieren nicht und bleichen nicht aus. Durch die Rückseitenschlitzung der Schutzfolie lassen sich die Schriftbänder schnell und unkompliziert anbringen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette
Verwendung für Gerätetyp:
RhinoProT 6000, 6000+
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
IND
Maße:
24 mm x 3,5 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
UV-beständig:
Ja
hitzebeständig:
Ja
ölbeständig:
Nein
wasserfest:
Ja
UL-Zulassung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Nylon, 100 % recycelt
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Druckfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Nylonband, dymo d1 schwarz auf weiß 24mm 7m, dymo d1, dymo d1 schwarz auf weiß, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
1
€ 5,95*
ab € 16,56*
€ 21,71*
2 Tage
49
1
€ 4,79*
ab € 16,46*
€ 21,72*
1
€ 6,78*
ab € 16,71*
€ 22,04*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 16,81*
€ 22,11*
1
€ 4,50*
ab € 16,78*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.