Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftklammer 23/8 042-0040 verzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-124065500
Hersteller:
     Novus Dahle
Herst.-Nr.:
     042-0040
EAN/GTIN:
     4009729003350
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Präzise verarbeitete Heftklammern mit hoher Drahtfestigkeit.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Heftklammertyp:
23/8
Produktverwendung:
Blockhefter
Heftleistung:
50 Bl. (80 g/m²)
Material:
Stahl, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, novus tackerklammern, tackerklammer, Heftklammerkassetten, Heftklammern, Heftnadeln, Klammern, Tackermunitionen, Tackernadeln
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2872
1
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 2,09*
2 Tage
25
1
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 2,21*
1
pro Schachtel
€ 6,95*
ab € 1,27*
€ 2,24*
2 Tage
94
1
pro Schachtel
€ 2,90*
ab € 1,41*
€ 2,40*
Lager 1682
151
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,42*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,42*
€ 2,88
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 2,08*
€ 2,48
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 1,97*
€ 2,34
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,88*
€ 2,24
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,85*
€ 2,20
pro Schachtel
ab 10000 Schachteln
€ 1,41*
€ 1,68
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00141* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.