Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Vielzwecketikett S0722540 57x32mm weiß 1.000 St./Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124211201
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0722540
EAN/GTIN:
     5411313113540
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Erstellen Sie hochwertige Etiketten für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten mit DYMO® LabelWriter™-Etikettiergeräten. Diese Etiketten sind für die Verwendung mit DYMO® LabelWriter™-Etikettiergeräten gedacht und werden direkt per Thermodirekt-Druckverfahren bedruckt, wodurch keine zusätzliche Tinte oder Toner notwendig ist. Die kontrastreiche Beschriftung ist wischfest und verblasst nicht, sodass diese Etiketten ideal geeignet sind, um im Haushalt und am Arbeitsplatz für Ordnung zu sorgen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vielzwecketikett Original
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelWriterT 300 Serie, -400 Serie, -450 Serie, -Wireless, -550 Serie, LW 4XL, LW 5XL
Maße:
32 x 57 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Rolle:
1.000 Etik./Rl.

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, wiederablösbare etiketten weiss, Aufkleber, Endlosetiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Schriftbandetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 15,45*
€ 19,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,66*
€ 19,65*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 17,23*
€ 21,47*
2 Tage
30
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 17,93*
€ 22,25*
Lager 1682
58
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 20,43*
€ 25,24*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,24*
€ 30,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02043* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0838920
ab € 190,01*
Zubehör
Dymo
S0838870
ab € 197,20*
Zubehör
Dymo
S0904950
ab € 287,27*
Zubehör
Dymo
S0722520
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.