Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Locher oeco 3265 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-124217190
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3265
EAN/GTIN:
     4003630028556
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Der umweltfreundliche Locher im modernen Design wurde zu 100 % aus recyceltem Kunststoff gefertigt (Recyclinganteil von 21 % am Gesamtkunststoffeinsatz). Der Druckhebel hat eine 3D strukturierte Oberfläche mit Soft-Touch-effekt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher oeco
Maße:
13,8 x 8 x 5 cm (B x H x T)
Lochung:
8 cm
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
20 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Gewicht:
246,5 g
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall/Kunststoff (Kunststoff, 90 % recycelt)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: bürolocher, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 5,36*
€ 7,95*
ab € 3,17*
€ 5,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 9,06*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 16,07*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
025-0650
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.