Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftklammer 55700000 24/6 30Bl. verzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-124220400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55700000
EAN/GTIN:
     4002432325085
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Verwendung mit einem Leitz Heftgerät für eine optimale Heftleistung. Bis zu 10 Jahre Garantie auf Leitz Heftgeräte bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
P3
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer P3
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6
Verwendung für Produkt:
Leitz Heftgerät 5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 5521, Heftzange 5548
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Material:
Stahl, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2009
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,60*
1 Tag
253
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,65*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,66*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,68*
9 Tage
365
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00033* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55040095
ab € 13,07*
Zubehör
Leitz
55010035
ab € 4,39*
Zubehör
Leitz
55010025
ab € 4,43*
Zubehör
Leitz
55010095
ab € 4,54*
Zubehör
Leitz
55620004
ab € 14,82*
Zubehör
Leitz
55620094
ab € 14,80*
Zubehör
Leitz
55620069
ab € 14,80*
Zubehör
Leitz
55021036
ab € 13,95*
Zubehör
Leitz
55021051
ab € 14,10*
Zubehör
Leitz
55021023
ab € 13,81*
Zubehör
Leitz
55021062
ab € 13,97*
Zubehör
Leitz
55021001
ab € 13,78*
Zubehör
Leitz
55000035
ab € 8,65*
Zubehör
Leitz
55000085
ab € 8,73*
Zubehör
Leitz
55000025
ab € 8,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.