Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikettendrucker P710BT PTP710BTZG1 3,5-24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124228800
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP710BTZG1
EAN/GTIN:
     4977766781374
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Kompakt, energiesparend und stylisch. Das P-touch CUBE Plus ist ein flexibles Beschriftungsgerät, welches sich mittels der Bluetooth-Schnittstelle über Smartphones/Tablets ansteuern lässt. An Desktop-Computern steht die P-touch Editor Software mit erweiterten Funktionen zur Verfügung. Der Lithium-Ionen Akku wird über das USB-Kabel wiederaufgeladen. Neben dem USB-Port Ihres Computers kann auch ein handelsübliches Netzteil mit USB-Ausgang zur Stromversorgung genutzt werden. Schriftbänder können bis zu einer Länge von 500 mm ausgedruckt werden. Das kompakte Beschriftungsgerät wird entweder über die P-touch Editor Software (per USB) oder die Apps iPrint&Label und P-touch Design&Print (per Bluetooth) verwendet. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CUBE Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät CUBE Plus
Maße:
6,7 x 12,8 x 12,8 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
3,5/6/9/12/18/24 mm
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermotransferdruck
max. Druckhöhe:
18 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
20 mm/s
Auflösung des Druckbildes:
180 x 360 dpi
Barcode-Druck möglich:
Ja
Systemanforderung:
Windows®, Mac, iOS, Android universell
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
automatisch
Anzahl der Tasten:
1 Taste
Stromversorgung:
Akku
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art des Anschlusses:
USB 2.0
Bluetooth Schnittstelle vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
TZe
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
Akku Li-Ion
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schriftband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), USB-Kabel, Dokumentation
Gewicht:
670 g
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs-gerät brother, beschriftungs gerät, beschriftungsgerät tze-bänder, Beschriftungsgeräte, Etikettenverarbeitungsgeräte, Etikettiergeräte
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 73,58*
€ 93,27*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 75,39*
€ 95,33*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 79,59*
€ 100,64*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,64*
€ 100,83*
Lager 1682
14
Frei Haus
ab € 89,59*
€ 113,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.