Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild 800319 90x60mm Kunststoff tr 25 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-124230700
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     800319
EAN/GTIN:
     4005546810034
Suchbegriffe:
Ausweis-Taschen
Ausweistasche
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Namensschild
Verwendung für Produkt:
DURABLE Einsteckschild BADGEMAKER® 145602
Maße:
95 x 75 mm (B x H)
F³r Papiergr÷¯en:
90 x 60 mm (B x H)
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
drehbarer Clip
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1550
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,196*
€ 1,576*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,2724*
€ 1,734*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 4,09*
11 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,77*
€ 38,10*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,09*
€ 38,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,576*
€ 1,87544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,516*
€ 1,80404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,476*
€ 1,75644
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,196*
€ 1,42324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145602
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.