Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Beschriftungsband Dymo
>
Artikel
DYMO Visitenkartenetikett S0929100 89x51mm weiß 300 St./Pack.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-124397001
Hersteller:
Newell Brands
Herst.-Nr.:
S0929100
EAN/GTIN:
3501170929100
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Absolut simpel und einfach in der Handhabung - die Etiketten mit fester Größe wurden speziell für unsere LabelWriter-Serie entworfen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkartenetikett Original
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelWriterT Wireless, -300 Serie, -400 Serie, -450 Serie, -LW 4XL
Maße:
51 x 89 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Rolle:
300 Etik./Rl.
Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
... >
Technik & Zubehör
>
Beschriftungsgeräte & Zubehör
>
Schriftbandetiketten
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
DYMO LW
,
DYMO Label Writer-Etiketten
,
DYMO Labelwriter-Etiketten
,
Computeretikett
,
EDV-Etikett
,
Endlosetiketten
,
Lochrandetiketten
,
Nadeldrucker-Etiketten
,
Tabellieretikett
,
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Etikettendrucker-Etiketten
,
Labelwriter-Etikett
,
Namensetiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Visitenkarten-Etikett
,
Visitenkartenetikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
dymo schriftbandkassette schrift schwarz
,
beschriftungsband dymo
,
beschriftungsband dymo letratag
,
Etiketten
,
Etikettendruckerzubehöre
,
Spezialetiketten
,
Visitenkartenetiketten
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 212
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 15,85*
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 11,36*
€ 15,87*
Lager 643
pro Packung
€ 4,50*
ab € 11,53*
€ 16,02*
Lager 339
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 11,55*
€ 16,18*
Lager 1682
1 Tag
6
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 18,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,18*
€ 21,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
1 Packung enthält 300 Etiketten (ab € 0,044* pro Etikett)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo LabelWriter 450 Duo
Dymo
S0838920
ab € 192,39*
Zubehör
DYMO LabelWriter ™ 450 TwinTurbo
Dymo
S0838870
ab € 196,69*
Zubehör
DYMO LabelWriter ™ 4XL
Dymo
S0904950
ab € 286,98*
Zubehör
Thermoetikett für Etikettendrucker Rücksendeetikett, 54 x 25 mm, weiß, 500 Stück
Dymo
S0722520
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen