Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Beschriftungsgerät LabelManager 360D S0879520 sw/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-124644590
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0879520
EAN/GTIN:
     3501170879528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der LabelManager™ 360D wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben - dieselbe Technologie, mit der auch Mobiltelefone und Laptops betrieben werden - und ist einfach zu bedienen, ohne dass Batterien benötigt werden. Sie können bis zu neun Kopien des gleichen Etiketts drucken und sich mithilfe des Neun-Etiketten-Speichers und der "Textspeicherungsfunktion“ überflüssige gleiche Arbeitsschritte sparen. Geben Sie Text mit der vertrauten Tastatur ein und verwenden Sie die Spezialfunktionstasten für den schnellen Zugriff auf Satzzeichen, Währungs- und andere Sonderzeichen. Sie können individuelle Etiketten für praktisch jede Etikettieraufgabe im Büro erstellen. 1 zusätzliches Jahr Garantie bei Registrierung auf www.dymo.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LabelManagerT 360D
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät LabelManagerT 360D
Maße:
19,7 x 7,1 x 15 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
6/9/12/19 mm
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
2 x 13 Zeichen
Anzahl der Display-Zeilen:
2 Display-Zeilen
Layout der Tastatur:
QWERTZ
Anzahl der Schriftgrößen:
7 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile:
7 Schriftstile
Anzahl der Schriftarten:
3 Schriftarten
max. Druckzeilen:
2 Druckzeilen
max. Druckhöhe:
14,9 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
12 mm/s
Anzahl Zeichen:
221 Zeichen
Anzahl der Umrahmungsstile:
8 Umrahmungsstile
Vertikaldruck möglich:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
manuell
Stromversorgung:
Akku
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1
Anzahl der speicherbaren Werte:
9 Etikettenvorlagen
Art der Batterien/Akkus:
Akku Li-Ion
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Akku Li-Ion, Netzteil, D1-Starterkassette
Gewicht:
915 g
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
schwarz/silber
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 97,47*
€ 119,07*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 98,84*
€ 119,83*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 98,90*
€ 120,45*
3 Tage
10
€ 5,49*
ab € 102,25*
€ 123,86*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 103,50*
€ 125,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 98,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.