Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schnellhefter 41940025 A4 Falz PVC rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125018330
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41940025
EAN/GTIN:
     4002432308637
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Hohe Verarbeitungsqualität und lange Lebensdauer, verbunden mit einem ansprechenden Design. Transparente Längstasche im Rückdeckel zur Ablage ungelochter Unterlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Exquisit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter Exquisit
Maße:
25,2 x 31,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
dokumentenecht:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC-Hartfolie
Material der Heftmechanik:
Kunststoff
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter plastik a4, angebotshefter, sichthefter a4, Archivschnellhefter, Einhängehefter, Hefter, Heftmappen, Mappen, Prospektmappen, Schlaufenhefter, Schnellheftermappen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,21*
1
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 3,86*
Lager 1682
30
1
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 3,92*
1
€ 7,95*
ab € 2,14*
€ 3,93*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41940035
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
41940085
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
41940055
ab € 2,08*
Ähnlich
Leitz
41940001
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.