Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schnellhefter 2966 DIN A4 PP schwarz 10 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-125055390
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2966
EAN/GTIN:
     4003630012029
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Mit durchgehendem Beschriftungsstreifen. Ideal zum Schutz Ihrer Schriftstücke. Rückdeckel farbig zur besseren Differenzierung Ihrer Projekte.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter
Maße:
22,3 x 30,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
70 Bl. (80 g/m²)
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, soennecken schnellhefter din a4 polypropylen schwarz, a4 klarsichthefter, sichthefter, Angebotshefter, Archivschnellhefter, Einhängehefter, Hefter, Heftmappen, Mappen, Prospektmappen, Schlaufenhefter, Schnellheftermappen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,47*
€ 2,76*
Lager 1682
189
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,81*
3 Tage
289
25
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,96*
3 Tage
323
1
€ 6,95*
ab € 2,72*
€ 4,65*
1 Tag
129
1
€ 5,59*
ab € 2,76*
€ 4,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
1 Paar enthält 10 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41910095
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.