Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3191 PP Metalldeckl. weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125245001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3191
EAN/GTIN:
     4003630136091
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H)
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Deckschiene:
Metall
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, plastik einhängestreifen, abheftstreifen, heftlaschen weiß, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,77*
€ 1,48*
Lager 1682
2970
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,50*
3 Tage
3156
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,94*
3 Tage
3156
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 3,26*
1 Tag
2085
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 1,86*
€ 3,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100551905
ab € 1,80*
Ähnlich
Soennecken
3169
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.