Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Buchbindemappe impressBIND 73920095 10,5mm sw 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125250390
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73920095
EAN/GTIN:
     4002432373482
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Bindemappe impressBIND Hard Cover. Hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
impressBIND
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchbindemappe impressBIND
Rückenbreite:
10,5 mm
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
105 Bl. (80 g/m²)
Dicke des Deckels:
1,75 mm
Werkstoff:
Karton, Leinenüberzug
Typbezeichnung des Einbandes:
Hardcover
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Leinenstruktur
Farbe der Innenansicht:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,253*
€ 4,549*
Lager 1682
70
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,384*
€ 4,624*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,334*
€ 4,697*
1 Tag
550
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,384*
€ 5,816*
2 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 25,01*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,624*
€ 5,50256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,494*
€ 5,34786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,324*
€ 5,14556
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,384*
€ 4,02696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73930035
ab € 24,94*
Zubehör
Leitz
73930028
ab € 25,09*
Zubehör
Leitz
73930095
ab € 25,01*
Zubehör
Leitz
73930001
ab € 25,10*
Zubehör
Leitz
73900035
ab € 25,07*
Zubehör
Leitz
73900028
ab € 25,03*
Zubehör
Leitz
73900001
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.