Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Buchbindemappe impressBIND 73940095 17,5mm sw 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125250590
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73940095
EAN/GTIN:
     4002432373550
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Bindemappe impressBIND Hard Cover. Hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
impressBIND
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchbindemappe impressBIND
Rückenbreite:
17,5 mm
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
145 Bl. (80 g/m²)
Dicke des Deckels:
1,75 mm
Werkstoff:
Karton, Leinenüberzug
Typbezeichnung des Einbandes:
Hardcover
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Leinenstruktur
Farbe der Innenansicht:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Buchbindemappen, leitz bindemappe schwarz, binde mappen, leitz bindemappen, Bindesystemezubehöre, Fotomappen, Thermobindemappen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
pro Packung
€ 4,50*
ab € 37,29*
€ 49,77*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,86*
€ 50,51*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 47,87*
€ 63,59*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,58*
€ 66,26*
Lager 1682
4
pro Paket
€ 5,95*
ab € 50,29*
€ 66,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,35*
€ 78,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,87*
€ 78,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,28*
€ 72,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,60*
€ 69,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,38*
€ 64,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73950035
ab € 37,21*
Zubehör
Leitz
73950095
ab € 37,03*
Zubehör
Leitz
73960035
ab € 37,33*
Zubehör
Leitz
73960095
ab € 37,17*
Zubehör
Leitz
73970035
ab € 37,34*
Zubehör
Leitz
73970095
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.