Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Buchbindemappe impressBIND 73980035 3,5mm bl 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125250650
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73980035
EAN/GTIN:
     4002432373659
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz Buchbindemappe impressBIND DIN A4 270g/m² 120µm Karton, PET blau 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
impressBIND
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchbindemappe impressBIND
Rückenbreite:
3,5 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
270 g/m²
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
35 Bl. (80 g/m²)
Dicke der Folie:
120 µm
Werkstoff:
Karton, PET
Typbezeichnung des Einbandes:
Softcover
Farbe:
blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Leinenstruktur
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Paket
€ 4,50*
ab € 15,57*
€ 21,76*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,90*
ab € 17,90*
€ 24,84*
10 Tage
17
pro Paket
€ 5,87*
ab € 20,69*
€ 28,25*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,20*
€ 28,25*
Lager 1682
20
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,78*
€ 29,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,24*
€ 34,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,99*
€ 32,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73980028
ab € 15,61*
Ähnlich
Leitz
73980095
ab € 15,52*
Ähnlich
Leitz
73980001
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.