Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Buchbindemappe impressBIND 73980095 3,5mm sw 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125250690
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73980095
EAN/GTIN:
     4002432373642
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz Buchbindemappe impressBIND DIN A4 270g/m² 120µm Karton, PET schwarz 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
impressBIND
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchbindemappe impressBIND
Rückenbreite:
3,5 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
270 g/m²
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
35 Bl. (80 g/m²)
Dicke der Folie:
120 µm
Werkstoff:
Karton, PET
Typbezeichnung des Einbandes:
Softcover
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Leinenstruktur
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
130
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,556*
€ 2,266*
Lager 1682
60
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,663*
€ 2,403*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,796*
€ 2,586*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,058*
€ 2,946*
12 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,138*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,403*
€ 2,85957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,273*
€ 2,70487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,203*
€ 2,62157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,143*
€ 2,55017
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,663*
€ 1,97897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73980035
ab € 15,54*
Ähnlich
Leitz
73980028
ab € 15,49*
Ähnlich
Leitz
73980001
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.