Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Drahtbindegerät Quasar 5224101 max. 120Blatt grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125255580
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5224101
EAN/GTIN:
     0043859530014
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Plastik-Bindegerät
Das Quasar Wire Drahtbindegerät eignet sich für die regelmäßige Verwendung im Büro. Die schicke Drahtbindung gibt Dokumenten ein professionelles Finish. Die benutzerfreundlichen Funktionen von Quasar Wire erleichtern das Binden, z.B. sorgt der einstellbare Randanschlag für exakte Ausrichtung des Papiers und das Aufbewahrungsfach mit Binderücken-Messfunktion für die einfache Auswahl des passenden Binderückens.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Quasar Wire
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drahtbindegerät Quasar Wire
Maße:
47 x 13,2 x 41,2 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Breite des zugeführten Materials:
297 mm
max. Durchmesser des Binderückens:
14 mm
Art der Stanzung:
mechanisch
Ausführung der Teilung:
3:1
Anzahl der Stanzlöcher:
34 Stanzlöcher
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
130 Bl. (80 g/m²)
max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang:
15 Bl. (80 g/m²)
Ausführung des Papieranschlages:
einstellbar
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starterkit (20 Dokumente)
Gewicht:
7,4 kg
Bindematerial:
Draht
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindemaschine, Bindegeräte, Bindegerätesysteme, Bindesysteme, Drahtbindegeräte, Spiralbindegeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 220,11*
€ 253,05*
€ 5,50*
ab € 217,25*
€ 253,06*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 224,60*
€ 257,51*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 225,09*
€ 259,28*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 233,36*
€ 268,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,36*
€ 277,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5100
ab € 5,43*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.