Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Sichthülle 54852 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126003400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54852
EAN/GTIN:
     5902812548525
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Die Sichthüllen sind ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause, im Büro oder in der Schule. Sie lassen sich oben und auf der rechten Seite öffnen und ermöglichen so einen einfachen Zugriff auf den Inhalt. Hergestellt aus Materialien mit 30 % vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), 100 % recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle Standard
Maße:
22 x 30,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,08 mm
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
244
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 8,99*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,72*
€ 9,02*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,16*
€ 9,85*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,38*
€ 10,35*
9 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
54832
ab € 7,80*
Ähnlich
Leitz
40600000
ab € 0,39*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 0,19522*
Ähnlich
k.A.
PPH100810631
ab € 4,26*
Ähnlich
Soennecken
1515
ab € 4,41*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.