Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Prospekthülle Economy 400005449 PP glasklar 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126004700
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400005449
EAN/GTIN:
     4002030147485
Suchbegriffe:
OHP-Hülle
OHP-Präsentationshülle
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Oxford Prospekthülle Economy DIN A4 0,06mm oben offen Polypropylen transparent
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Economy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle Economy
Für Papierformat:
DIN A4
Maße:
23 x 30,4 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,06 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glasklar
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, abhefthülle din a4 oben offen, ohp hülle, abhefthülle din a4, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,49*
ab € 5,66*
€ 8,67*
11 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 5,76*
€ 8,83*
Lager 1682
41
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 9,02*
€ 7,95*
ab € 5,82*
€ 9,13*
€ 5,50*
ab € 6,28*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.