Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Prospekthülle 627493 DIN A4 PP 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-126058000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     627493
EAN/GTIN:
     4049793067513
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Umweltfreundliche Prospekthülle für die Ablage und Archivierung von Unterlagen. Aus 100 % recyceltem Material (Industrieabfälle/Reststücke oder Produktionsreste, extern getestet von UL) und 100 % recycelbar inkl. Verpackung. Robust und langlebig, für den dauerhaften Gebrauch geeignet. Säurefreies Material verhindert das Vergilben der Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,07 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen, 100 % recycelt
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, leitz sichthülle farblos a4 genarbt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,95*
€ 9,33*
Lager 1682
53
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 9,91*
€ 7,95*
ab € 6,18*
€ 9,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,85*
€ 13,35*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 11,23*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,88*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,80*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,80*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,80*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,57*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,57*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,67*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,67*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,14*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,12*
Ähnlich
Soennecken
1502
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.