Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Prospekthülle Economy 56171 DIN A4 PP tr 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126058200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     56171
EAN/GTIN:
     3249445617108
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
klarsichthüllen mit lochrand esselt...
Für den täglichen Gebrauch. Zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Economy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle Economy
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,05 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,17*
€ 5,20*
Lager 1682
523
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,30*
11 Tage
75
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,56*
€ 5,64*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,71*
€ 5,99*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,50*
€ 6,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
5814108
ab € 3,61*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.