Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Prospekthülle Standard Plus 23763 DIN A4 tr 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-126058900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     23763
EAN/GTIN:
     4001536237638
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz prospekthüllen a4 oben offen ...
Prospekthüllen mit einer klaren, matten Oberfläche, ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause, im Büro oder in der Schule. Der verstärkte Loch-Streifen ermöglicht die bequeme Aufbewahrung von Dokumenten in Ordnern und Ringbüchern und schützt sie vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Dank der oberen Öffnung ist der Zugriff auf die Unterlagen sehr einfach und erspart das zusätzliche Öffnen der Ordner-Heftmechanik. Hergestellt aus Materialien mit 30 % vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), 100 % recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle Standard Plus
Für Papierformat:
DIN A4
Maße:
23 x 30,2 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,09 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen, 30 % recycelt
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, leitz abhefthülle, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
448
1
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 10,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,35*
€ 10,83*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 8,12*
€ 11,98*
1
€ 7,95*
ab € 8,11*
€ 12,25*
1
€ 6,95*
ab € 8,30*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100206764
ab € 7,33*
Ähnlich
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.