Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichthülle 233519 A4 0,12mm tr 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126074103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233519
EAN/GTIN:
     4005546205717
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
DURABLE Sichthülle DIN A4 0,10mm oben, rechts offen dokumentenecht Polypropylen transparent glasklar 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,10 mm
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glasklar
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle glasklar a4 120my, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,19522*
€ 0,27522*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 7,95*
€ 11,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,60*
€ 12,91*
Lager 1682
62
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,22*
€ 13,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,57*
€ 14,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
ab € 17,09*
Ähnlich
Durable
231519
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 1,02*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 6,17*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,65667*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,62667*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,63667*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,66667*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,24396*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,28*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.