Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Prospekthülle 207360 DIN A4 0,6mm PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126080203
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     207360
EAN/GTIN:
     9003262280075
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Lochrandhülle zur Ablage im Ordner oder Ringbuch. Lochrandverstärkung vorhanden. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Für Papierformat:
DIN A4
Maße:
23 x 30,2 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,06 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, prospekthülle a4 multilochung oben offen, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
45
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 7,81*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,94*
€ 7,98*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 8,73*
9 Tage
49
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,85*
€ 9,19*
1 Tag
17
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 10,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
267219
ab € 3,18*
Ähnlich
Oxford
400005449
ab € 5,63*
Ähnlich
Oxford
400012936
ab € 8,24*
Ähnlich
Leitz
47960000
ab € 0,0812*
Ähnlich
Soennecken
1503
ab € 2,52*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,48*
Ähnlich
Soennecken
1602
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.