Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Reißverschlusstasche VELOBAG XS 4354020 DIN A4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126212930
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4354020
EAN/GTIN:
     4000225048593
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Mit textilverstärkten Kanten. Zur Aufbewahrung von Quittungen und Utensilien wie z.B. Geometriedreieck, USB-Stick etc. Passend für Ringbücher im DIN A4 Format, jedoch nicht für DIN A4-Blätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VELOBAG® XS
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reißverschlusstasche VELOBAG® XS
Maße:
30,8 x 23 cm (B x H)
Stärke:
0,30 mm
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
rot
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,54*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,59*
1
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 2,69*
9 Tage
48
1
€ 5,87*
ab € 1,70*
€ 2,82*
1 Tag
57
1
€ 5,49*
ab € 1,74*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4350020
ab € 1,14*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4354080
ab € 1,51*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4354050
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.