Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sammelhülle 40106-04 DIN A4 Lochrand tr 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126250503
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40106-04
EAN/GTIN:
     4250037413311
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Mit verschließbarer Einschlagklappe zum Aufbewahren Ihrer Dokumente.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Maße:
23,8/22 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,20 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
max. Anzahl der Blätter:
20 Bl. (80 g/m²)
dokumentenecht:
Ja
Verschluss:
Klappdeckel, Klettverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, sammelmappe a4 transparent, pp-beutel, dokumentenmappe a4, Dokumentenhüllen, Hüllen, Sammelhüllen, Schutzhüllen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 5,09*
€ 8,42*
1
€ 7,95*
ab € 5,33*
€ 8,46*
Lager 1682
58
1
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,82*
1 Tag
38
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,66*
1
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
11292935
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.