Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Deckblatt Chromolux 5378006 DIN A4 weiß 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126664901
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5378006
EAN/GTIN:
     0043859681068
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Perfekt geeignet zur Verwendung vorne & hinten oder in Kombination mit transparenten Deckblättern. Bietet besten Schutz und ein schickes Finish für jedes Dokument. Geeignet für alle Plastik- und Drahtbindungen. Fellowes Kartondeckblätter sind 100% recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Chromolux
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einbanddeckel Chromolux
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, fellowes deckblatt karton a4, deckblattkarton a4, fellowes deckblattkarton, Bindegerätezubehöre, Bindesystemezubehöre, Bindezubehöre, Deckblätter
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,34*
€ 12,46*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,35*
€ 12,50*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,83*
€ 12,91*
Lager 1682
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,86*
€ 12,93*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,47*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5346206
ab € 4,72*
Sonstiges
Fellowes
5622001
ab € 248,95*
Sonstiges
Fellowes
5345705
ab € 2,80*
Sonstiges
Fellowes
5378301
ab € 8,96*
Sonstiges
Fellowes
5378501
ab € 8,75*
Sonstiges
Fellowes
5378201
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.