Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Briefablage KLASSIK 1026-X-26 DIN A4/C4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-127027050
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1026-X-26
EAN/GTIN:
     4012473012646
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Die klassische Briefablage in zeitgemäßem Design. Solider und langlebiger Ordnungshelfer für jedes Büro. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Ideal zur Verwendung in Schränken und kompatibel mit allen gängigen Ablagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KLASSIK
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefablage KLASSIK
Maße:
25,5 x 6,5 x 34,8 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4, DIN C4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
blau transparent
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Weitere Suchbegriffe: Briefablagekorb, Briefkorb, Sortierkorb, briefkorb han, ablagesystem, Ablageboards, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Ablagen, Ablagenkorb, Ablagenkörbe, Ablageschalen, Ablagesets, Briefablagefach, Briefablagefächer, Briefablagekasten, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefablagensets, Briefkörbe, Briefschalen, Ordnungsablagen, Papierablagen, Papierschalen, Postablagen, Postboxen, Postkorb, Postkörbchen, Postkörbe, Sortierablagen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,15*
€ 1,76*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 1,81*
Lager 1682
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,81*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,15*
€ 1,82*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.