Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-127031290 Herst.-Nr.: 10278-13 EAN/GTIN: 4012473999091 |
| |
|
| | |
| Der Klassiker in engagierter Natürlichkeit. Die Briefablagen sind senkrecht oder versetzt stapelbar. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | KLASSIK KARMA | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefablage KLASSIK KARMA | Maße: | 25,5 x 6,5 x 34,8 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4, DIN C4 | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | stapelbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Kunststoff, 80-100 % Rezyklat | Farbe: | öko-schwarz | Anzahl der Fächer: | 1 Fach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, briefablagekorb schwarz, ablagekorb, briefkorb han, Ablageboards, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Ablagen, Ablagenkorb, Ablagenkörbe, Ablageschalen, Ablagesets, Briefablagefach, Briefablagefächer, Briefablagekasten, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefablagensets, Briefkörbe, Briefschalen, Ordnungsablagen, Papierablagen, Papierschalen, Postablagen, Postboxen, Postkorb, Postkörbchen, Postkörbe, Sortierablagen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,02* | € 1,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,04* | € 1,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,05* | € 1,63* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,19* | € 1,85* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,25* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|