Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Briefkorb Recycle 52275050 A4 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-127036260
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52275050
EAN/GTIN:
     4002432134557
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Diese stabile und langlebige Briefablage wird aus mind. 90 % recyceltem (post consumer) Material hergestellt und ist für die Organisation und sichere Aufbewahrung von Dokumenten, Zeitschriften oder Mappen geeignet. Der große Greifausschnitt sorgt dafür, dass der Inhalt auch im gestapelten Zustand leicht zugänglich ist. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit der Recycle Serie von Leitz können Sie Ihr Arbeitsumfeld umweltfreundlicher gestalten und helfen so, unsere Umwelt zu schützen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycle
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefablage Recycle
Maße:
25,5 x 7 x 35,7 (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
recycelbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polystyrol, 90 % recycelt
Farbe:
hellgrün
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb leitz, Ablageboards, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Ablagen, Ablagenkorb, Ablagenkörbe, Ablageschalen, Ablagesets, Briefablagefach, Briefablagefächer, Briefablagekasten, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefablagensets, Briefkörbe, Briefschalen, Ordnungsablagen, Papierablagen, Papierschalen, Postablagen, Postboxen, Postkorb, Postkörbchen, Postkörbe, Sortierablagen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 3,15*
€ 4,75*
1 Tag
10
5
€ 4,99*
ab € 3,41*
€ 5,06*
Lager 1682
12
1
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,45*
1 Tag
10
5
€ 5,49*
ab € 3,73*
€ 5,50*
1
€ 7,95*
ab € 3,28*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52275030
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
52275020
ab € 3,15*
Ähnlich
Leitz
52275095
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.