Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-127093990 Herst.-Nr.: 4933.01 EAN/GTIN: 3660141030624 |
| |
|
| | |
| Paperflow Belegefach 85,7 x 22 x 27,5 cm (B x H x T) DIN A4 7 Fächer Polystyrol schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Belegefach | Verwendung für Produkt: | Rolladenschrank easyOffice | Maße: | 85,7 x 22 x 27,5 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | Anzahl der Fächer: | 7 Fächer | Anzahl der Trennwände: | 10 Trennwände | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formularständer, Sortierfächer, Katalogsammler, Stehsammlerbox, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagesystem, Ablagefach, Ablagefächer, Belegablagen, Belegefach, Belegefächer, Briefablagen, Sortierstationen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 65,93* | € 90,02* | | | | | 693 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 68,56* | € 90,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 74,10* | € 98,56* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,26* | € 115,74* | | | | Lager 1682 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,41* | € 123,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|