Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sortierstation 336001 A4/Folio 5Fächer Metall sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-127094590
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     336001
EAN/GTIN:
     4005546989464
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen mit seitlichen Etikettenfenstern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Belegefach
Maße:
36,5 x 34,5 x 25,3 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4, Folio
Anzahl der Fächer:
5 Fächer
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Stahlblech, Polyethylen epoxidharzbeschichtet
Farbe:
schwarz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
€ 5,95*
ab € 56,98*
€ 71,15*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 56,97*
€ 71,17*
€ 5,50*
ab € 55,61*
€ 71,45*
€ 4,00*
ab € 58,66*
€ 73,59*
€ 5,95*
ab € 58,05*
€ 74,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335910
ab € 46,43*
Ähnlich
Durable
335901
ab € 45,58*
Ähnlich
Durable
336010
ab € 55,50*
Ähnlich
Durable
336110
ab € 74,99*
Ähnlich
Durable
336101
ab € 71,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.