Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Grundeinheit styrodoc trio 268-0303.38 9Fächer gr/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-127207050
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0303.38
EAN/GTIN:
     7612176104296
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Stabile und flexible Papier- und Dokumentenablage. Vielfältiger Einsatz - verwendbar freistehend auf dem Tisch, Regalen und Schränken oder auch als kleine Drucker- oder Faxstation. Jederzeit erweiterbar durch einfache Steckmontage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
styrodoc trio
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenablage styrodoc trio
Variante:
Grundeinheit
Maße:
72,3 x 22,3 x 33,1 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
57 mm
Für Papierformat:
DIN C4
Anzahl der Fächer:
9 Fächer
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau/blau
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, ablagesystem styro grau, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagesysteme, Dokumentenablagen, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Sortierablagen, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 42,57*
€ 58,82*
€ 4,95*
ab € 43,07*
€ 59,22*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 45,06*
€ 60,15*
3 Tage
27
€ 2,90*
ab € 45,25*
€ 60,64*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 48,30*
€ 64,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0303.88
ab € 52,56*
Ähnlich
Styro
268-0303.89
ab € 52,92*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 39,56*
Ähnlich
Styro
268-0303.99
ab € 52,57*
Ähnlich
Styro
268-0303.09
ab € 52,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.